Taśma z włókna szklanego do wciągania przewodów, z bębnem stalowym, Długość linki: 80m

Nr art.: 814882 80
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość linki (m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał taśmy włókno szklane
Grubość 4,5 mm
Długość taśmy 80 m
Maks. obciążenie linki do przeciągania 5 kN
Wytrzymałość na rozciąganie 2,2 kN
Właściwości Sztywność przy posuwie
Rodzaj produktu Narzędzie do wciągania kabla
Materiał obudowy stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 814882 80
EAN / GTIN 9120045473544
Numer producenta 10050
Producent/osoba odpowiedzialna RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 Thalgau, Österreich, www.runpotec.com

Opis

Wykonanie:

Linka do wciągania o grubości 4,5 mm z włókna szklanego, nadzwyczaj sztywna (do 5 kN) przy posuwie, a mimo to giętka (do promienia 120 mm). Z obu stron wklejone tulejki końcowe z gwintem do mocowania końcówek prowadzących, płaszczy kabli lub uszek i oczek. Na wysokogatunkowym stalowym bębnie z wysuwanymi łapami, 2 schowkami na wyposażenie, hamulcem i podwójnym systemem rozwijania (rozwijanie szybkie i automatyczny hamulec rozwijania).

W dostawie:

Wraz z wyposażeniem w szczelnym schowku: 1 elastyczna końcówka prowadząca (Runpogleiter) o specjalnym splocie i z oczkiem ze stali stopowej. 1 gruszka początkowa z uszakiem, 1 rolka, 2 tulejki końcowe, 1 tulejka łącząca, 1 klej specjalny 3 g.