Zatahovací lanko na kabely ze skelného vlákna s ocelovou navíječkou, Délka pásma: 80m

Artiklové číslo: 814882 80
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka pásma (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál pás skelné vlákno
Tloušťka 4,5 mm
Délka pásky 80 m
Zatížení podávacího pásu max 5 kN
Pevnost v tahu 2,2 kN
Vlastnosti Stabilní proti posuvu
Druh produktu Nástroj na vtahování kabelů
Materiál pouzdra ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 814882 80
EAN / GTIN 9120045473544
Číslo výrobce 10050
Výrobce/odpovědná osoba RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 Thalgau, Österreich, www.runpotec.com

Popis

Provedení:

4,5 mm silné lanko ze skelného vlákna, stabilní proti posunutí do 5 kN, a přesto pružné (do radiusu 120 mm). Na obou koncích zalepené koncovky se závitem pro volitené upínání pružných vodicích špiček, kabelových punčoch nebo tažných ok. V kvalitním ocelovém navijáku s výsuvnými nohami, 2 přihrádkami s příslušenstvím, brzdou a dvojitým systémem vytahování/zatahování (rychlý chod a automatická brzda vytažení/zatažení).

Rozsah dodávky:

Včetně příslušenství, zajištěného proti ztrátě v přihrádce: 1 pružná vodicí špička (Runpogleiter) s vyrovnáváním zkroucení a tažným okem z ušlechtilé oceli. 1 hruška s článkem, 1 vodicí kladka, 2 koncovky, 1 spojovací pouzdro, 1 speciální lepidlo 3 g.