• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!
Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Cablu de tragere - fibră de sticlă - PowerRex în cutie din plastic, Lungimea benzii: 20m

Cod articol.: 814868 20

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea benzii (m) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 814868 20
Număr producător 10087
Producător/responsabil RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 Thalgau, Österreich, www.runpotec.com

Descriere

Execuţie:

Cablu din fibră de sticlă gros de 3 mm, rezistent la întindere până la 5 kN şi totuşi foarte flexibil (o rază de până la 55 mm); ideal pentru introducerea complicată a cablurilor în ţevi deja căptuşite când există multe coturi de ţeavă.
Manşoane de capăt lipite la ambele capete cu filet pentru prinderea opţională a vârfurilor de ghidare flexibile, trăgătoarelor de cablu sau a ocheţilor de tracţiune.

Livrare:

Inclusiv accesorii fixate în cutie din plastic: 1 vârf de ghidare flexibil (glisor Runpo) cu egalizarea torsiunii şi ochet de tracţiune din oţel superior. 1 cap elastic de ghidaj ⌀ 10 mm, 2 ocheţi de tracţiune, 1 trăgător de cablu pentru ⌀ 6 − 9 mm, 5 manşoane de capăt, 3 manşoane de conectare, 1 adeziv special 3 g, 1 accesoriu de tragere.