Linka do wciągania światłowodów GF3 w kasecie z tworzyw sztucznych, długość linki: 50m

Nr art.: 814867 50
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość linki (m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał taśmy włókno szklane
Grubość 3 mm
Długość taśmy 50 m
Maks. obciążenie linki do przeciągania 4,5 kN
Maks. obciążenie połączenia linki do przeciągania z tuleją 1,3 kN
Właściwości Do zastosowania na budowach; Odporne na pękanie; Powłoka antypoślizgowa; Sztywność przy posuwie; Wyjątkowa elastyczność; Zabezpieczenie przed bryzgami wody; Zabezpieczenie przed pyłem; Zabezpieczenie przed załamaniem; Zabezpieczenie przez przesuwaniem wstecznym; odporność na uderzenia
Oznaczenie producenta Kabeleinziehband-Glasfaser-GF3
Rodzaj produktu Narzędzie do wciągania kabla

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 814867 50
EAN / GTIN 9120045477160
Numer producenta 10198
Producent/osoba odpowiedzialna RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 Thalgau, Österreich, www.runpotec.com

Opis

Wykonanie:

Linka z włókna szklanego o grubości 3 mm, sztywna przy posuwie, a mimo to nadzwyczaj giętka, idealna do wciągania przewodów w już ułożone rury albo w przypadku wielu kolan rurowych.
Ergonomiczny uchwyt do przenoszenia. Opatentowana końcówka prowadząca z kompensacją linii śrubowej i zabezpieczeniem przed załamaniem (2× gwint zewnętrzny ⌀ RTG 6 mm). Zabezpieczenie przed automatycznym przesuwaniem wstecznym. Powłoka antypoślizgowa. Nadaje się do zastosowania na budowach, zabezpieczone przed bryzgami wody i dostępem pyłu, odporne na wstrząsy i pękanie. Możliwy promień do 38 mm.
Kompatybilny również z RUNPOCAM RC2 (nr 814878) i prętami bazaltowymi (nr 814877).

W dostawie:

W komplecie wyposażenie w szczelnej kasetce z tworzywa sztucznego: 1 elastyczna końcówka prowadząca (Runpogleiter) z kompensacją skrętu, 1 tuleja końcowa chroniąca przed załamaniem RTG ⌀ 6 mm, 1 linka do wciągania, 1 specjalny klej 3 g, 1 pętla do ciągnięcia przewodu (⌀ 14 mm zewn.), 6 tuli samoprzylepnych ⌀ 3 mm, 3 oczka ⌀ 7 mm, 1 gruszka początkowa ⌀ 11 mm, 1 tuleja łącząca, 2 klucze montażowe, 1 bateria guzikowa CR2032.