Linki do wciągania nylonowe, Długość linki: 10m

Nr art.: 814862 10
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość linki (m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał taśmy nylon
Grubość 4 mm
Długość taśmy 10 m
Maks. obciążenie połączenia linki do przeciągania z tuleją 1,1 kN
Rodzaj produktu Narzędzie do wciągania kabla

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 814862 10
EAN / GTIN 9120045472530
Numer producenta 20061
Producent/osoba odpowiedzialna RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 Thalgau, Österreich, www.runpotec.com

Opis

Wykonanie:

Grubość 4 mm, tworzywo sztuczne, linka nadzwyczaj giętka, odporna na ścieranie i nieprzewodząca prądu. Linka nie łamie się, jest stabilna i śliska.
linka nylonowa. Jeden koniec sprasowany z wałkiem spirali i uchem, drugi koniec sprasowany z uchem.