Zacisk sprężynowy rozmiar 6, wymiary 6 mm

Nr art.: 81485006
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Średnica, min. zakres zacisku 6 mm
Średnica, maks. zakres zacisku 6 mm
Rodzaj produktu Uchwyt zaciskowy
Materiał stal
Masa 0,028 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 81485006
EAN / GTIN 4018754154432
Numer producenta 81485006
Numer L L60010 2558
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • wytrzymały zacisk narzędziowy z praktycznym systemem zatrzaskowym o obciążalności 100 kN
  • wykonane z wytrzymałej blachy stalowej, ocynkowanej
  • pasuje do tablic i płyt perforowanych o rozstawie otworów 9 x 9 mm
  • proste mocowanie bez użycia narzędzi
  • Beśrubowy uchwyt zapobiega zarysowaniu ścianki perforowanej

Cecha szcz.:

  • Wielk.: 6
  • Masa: 28 g