• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Pružinový klip velikost 6 Rozměry 6 mm

Artiklové číslo: 81485006

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Průměr, rozsah upnutí min. 6 mm
Průměr, rozsah upnutí max. 6 mm
Druh produktu Držák
Materiál ocel
Hmotnost 0,028 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 81485006
EAN / GTIN 4018754154432
Číslo výrobce 81485006
L-číslo L60010 2558
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Odolná svorka na nářadí s praktickým systémem klipů
  • Vyrobeno z robustního pozinkovaného ocelového plechu
  • Vhodné pro perforované desky a desky se vzorem otvorů 9 x 9 mm.
  • Jednoduché upínání bez použití nářadí
  • Bezšroubový držák zabraňuje poškrábání perforované stěny

Charakteristika:

  • Vel.: 6
  • Hmotnost: 28g