• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Klucze nastawne z grzechotką, długość całkowita: 250mm

Nr art.: 813971 250
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
843 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Czarny Czerwony sygnalizacyjny; Srebrny szary; Czarny głęboki
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Kolor czerwony; czarny; srebrna
Z funkcją grzechotki tak
Kierunek obrotów przełączany tak
Szczęki dwustronne tak
Maksymalna rozwartość klucza 32 mm
Metoda wykonania kute matrycowo
Beziskrowy nie
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj produktu Klucze rozsuwalne główkowe
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia hartowana; powierzchnia chromowana
Długość całkowita 250 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 813971 250
EAN / GTIN 4069515011815
Numer producenta 813971 250
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczna, przeciwpoślizgowa nasadka.

Zaleta:

Ruchoma szczęka i główka pozwalają na szybką pracę również w ciasnych miejscach z użyciem grzechotki. Dźwigienka blokująca umożliwia odłączenie grzechotki, przez co uzyskuje się zwykły klucz nastawny ze stałą główką. Bardzo duża rozwartość.