Ratschen-Rollgabelschlüssel, ganze Länge: 250mm

Artikel-Nr.: 813971 250
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
845 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 250 mm
maximale Schlüsselweite 32 mm
ganze Länge 10 Zoll
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet und gehärtet
funkenfrei nein
Griffhülle ja
Produktart Rollgabelschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 813971 250
EAN / GTIN 4069515011815
Herstellernummer 813971 250
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomische, rutschhemmende Griffhülle.

Vorteil:

Durch bewegliche Backe und Kopf wird ein platz- und zeitsparendes ratschendes Arbeiten ermöglicht. Anhand des Arretierhebels wird aus dem ratschenden ein gewöhnlicher Rollgabelschlüssel mit festem Kopf. Extreme Spannweite.