Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Kleszcze do instalacji sanitarnych izolowane wg VDE, długość całkowita: 250mm

Nr art.: 813850 250

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Precyzyjna regulacja z zapadką zak
Zawartość część pojedyncza
Długość całkowita L 250 mm
Rozstaw maks. a 46 mm
Rozstaw min. a 0 mm
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Długość szczęk 30 mm
Sprawdzono do 1 000 V
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Kształt szczęk wersja płaska
Wykonanie szczęk wersja gładka
Typ przegubu Przegub przetykowy
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Kleszcze do instalacji sanitarnych / klucz rozsuwalny główkowy
Właściwości Funkcja grzechotki; Pełna izolacja
Powierzchnia niklowane; powierzchnia chromowana
Norma DIN EN 60900 / VDE 0682-201
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 813850 250
EAN / GTIN 4003773065067
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Uchwyty z pełną izolacją do 1000 V wg. DIN EN 60900 / VDE 0682-201. Skala umożliwiająca nastawienie przed rozpoczęciem pracy. Równolegle ustawione gładkie szczęki, wykonanie chromowane. Przestawianie grzechotki przez naciśnięcie przycisku i dźwignia zapewniająca duży docisk szczęk. Skok pomiędzy powierzchniami mocowania umożliwia zamocowanie na zasadzie grzechotki. Uchwyty izolowane zanurzeniowo. Kleszcze niklowane.

Zastosowanie:

Do prac pod napięciem do 1000 V.