Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Klešťový klíč izolace dle VDE, Celková délka: 250mm

Artiklové číslo: 813850 250

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Možnost jemného nastavení v rastru
ano
Obsah
jednotlivý díl
Celková délka L
250 mm
Šířka upnutí max. a
46 mm
Šířka upnutí min. a
0 mm
Měrná jednotka rozpětí
metrické
Délka čelistí/svěrné čelisti
30 mm
Zkontrolováno do
1 000 V
Třída jakosti
VDE
Tvar čelistí/svěrné čelisti
plochý
Provedení čelistí/svěrné čelisti
hladké
Typ kloubu
Protažený kloub
Barva
červená
Provedení
2složkové
Materiál, rukojeť
plast
Druh produktu
Klešťové klíče
Vlastnosti
Funkce ráčny; Täyseristys
Povrch
chromované; niklované
Norma
DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Násada/rukojeť
rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 813850 250
EAN / GTIN 4003773065067
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Rukojeti plně izolované do 1000 V dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201. Se stupnicí k cílenému nastavení mimo obrobek. Rovnoběžně vedené, hladké čelisti; chromované provedení. Přestavení stupňovitých zářezů stlačením knoflíku a upínací páka pro silné sevření čelistí. Zdvih mezi úchopovými plochami umožňuje dotočení na principu ráčny. Rukojeti izolované smáčením. Kleštinový klíč niklovaný.

Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.