{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Długość całkowita L | 155 mm | |
| Rozstaw maks. a | 13 mm | |
| Rozstaw min. a | 10 mm | |
| Jednostka miary rozstawu | wymiar imperialny; wymiar metryczny | |
| Materiał | stal chromowo-molibdenowa | |
| Seria | Joker | |
| Oznaczenie producenta | 6004 Joker S | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Wykonanie szczęk | wersja gładka | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Rozstaw min. | 7/16 cal | |
| Rozstaw maks. | 1/2 cal | |
| Kolor | Żółty; Czerwony | |
| Wersja | 2K | |
| Powierzchnia, uchwyt | wersja lakierowana | |
| Rodzaj produktu | Kleszcze do instalacji sanitarnych | |
| Właściwości | Funkcja grzechotki; szybkie przestawianie | |
| Powierzchnia | chromowanie na matowo | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 813750 S | |
| EAN / GTIN | 4013288221766 | |
| Numer producenta | 05020151001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |