Kleszcze do instalacji sanitarnych, Długość całkowita: 250mm

Nr art.: 813702 250
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
285 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Precyzyjna regulacja z zapadką tak
Zawartość część pojedyncza
Długość całkowita L 250 mm
Rozstaw maks. a 52 mm
Rozstaw min. a 0 mm
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Długość szczęk 30 mm
Wykonanie szczęk wersja gładka
Typ przegubu Przegub przetykowy
Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego 19
Kolor Czerwony; Czarny
Wersja 2K
Materiał, uchwyt powłoka z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Kleszcze do instalacji sanitarnych
Właściwości Funkcja grzechotki; szybkie przestawianie
Powierzchnia Powierzchnia czerniona
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 813702 250
EAN / GTIN 4003773082385
Numer producenta 86 01 250
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Nastawianie zapadkowe z przyciskiem i dźwignią gwarantującą dużą siłę nacisku szczęk. Konstrukcja szczęk umożliwia pracę na zasadzie grzechotki.
Kleszcze atramentowane, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym.
Prowadzona równolegle, gładka szczęka.
Skala wykonana laserem (strona przednia metryczna, a spodnia calowa), umożliwia wstępne ustawienie rozwartości klucza.

Zastosowanie:

Do montażu nieniszczącego chromowanych i niklowanych elementów armatury.

Wskazówka:

Nakładki ochronne dostępne pod nr 813725.