Tångnyckel 250 mm

Article no.: 813702 250
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
441 styck i lager

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

käftlängd 30 mm
spännvidd 0 mm - 52 mm
totallängd 250 mm
Produktslag Tångnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 813702 250
EAN / GTIN 4003773082385
Manufacturer number 86 01 250

Beskrivelse

Utförande:

Parallellt styrda, släta gripbackar, förkromat utförande.
Rasterjustering med tryckknapp och spännarm för hög presskraft hos backarna. Spelet mellan backytorna medger omtag enligt spärrnyckelprincipen.
Kemiskt gråsvärtad tång, plastklädda handtag.
Lasergraverad skala (framsida metrisk och baksida med tum), möjliggör förinställning av nyckelvidden.

Användningsdata:

Skonsam fasthållning av skruvar, muttrar, förkromade armaturer med mera.

Anmärkning:

Skonbackar kan levereras under nr 813725.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar