{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL |
RAL 7016; RAL 6024
|
|
| Odcień, Szare |
Szary antracytowy
|
|
| Odcień, Zielony |
Zielony ostrzegawczy
|
|
| Kolor |
Szare; Zielony
|
|
| Z uchwytem do pchania |
tak
|
|
| Liczba uchwytów |
1
|
|
| Z powierzchnią ładunkową |
tak
|
|
| Z szufladami |
tak
|
|
| Liczba szuflad |
1
|
|
| Liczba kół/rolek łącznie |
4 szt.
|
|
| Średnica zewnętrzna koła/rolki |
125 mm
|
|
| Rodzaj produktu |
Wózek montażowy
|
|
| Powłoka |
Lakierowane proszkowo
|
|
| Materiał |
stal
|
|
| Wykonanie konstrukcyjne |
konstrukcja z rur stalowych
|
|
| Maks. nośność |
150 kg
|
|
| Szerokość łącznie Bg |
819 mm
|
|
| Głębokość całkowita Tg |
410 mm
|
|
| Wysokość całkowita Hg |
909 mm
|
|
| Masa |
25,5 kg
|
|
| Na rolkach |
tak
|
| Numer artykułu | 81300612 | |
| EAN / GTIN | 4018754333981 | |
| Numer producenta | 81300612 | |
| Numer L | L60010 7519 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |