Dial gauge1/100th

Nr art.: 812B.AC
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
Średnica obudowy 57 mm
Materiał obudowy metal
Wskazanie analogowy
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 10 mm
Masa 345 g
Właściwość czujnika zegarowego osadzone na kamieniach szlachetnych
Wartość podziałki skali 0,01 mm
Obrotowy cyferblat tak
Jednostka odczytu milimetr
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 812B.AC
EAN / GTIN 3148518434621
Numer producenta 812B.AC
Numer L L60130 4276
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Accuracy: 1/100 mm - 0.01 mm
  • Measuring range 10 mm, adding memory movement
  • Rotatable measuring scale: Ø 57 mm
  • Replaceable measuring probe

Cecha szcz.:

  • Weight in grams: 345