Skrzynka na osprzęt 530 mm x 180 mm x 88 mm

Nr art.: 81290007
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu walizka
Materiał z blachy stalowej
Szerokość zewnętrzna 530 mm
Wysokość zewnętrzna 180 mm
Głębokość zewnętrzna 88 mm
Masa 2,75 kg
Zapięcie Klamra
Właściwości Do układania w stosy
Kolor Szare
Liczba zamknięć 3

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 81290007
EAN / GTIN 4018754168057
Numer producenta 81290007
Numer L L60010 5470
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • z blachy stalowej

Cecha szcz.:

  • Wysokość w mm (h): 88 mm
  • Długość w mm (L): 530 mm
  • Masa: 2750 g
  • Waga w kg: 2 750 kg
  • Szerokość w mm (b): 180 mm