Boîte à garnitures 530mm x 180mm x 88mm

Réf.: 81290007
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit coffret/valise
Matériau tôles d’acier
Largeur extérieure 530 mm
Hauteur extérieure 180 mm
Profondeur extérieure 88 mm
Poids 2,75 kg
Mécanisme de fermeture Boucle
Propriété possibilité d’empilage
Couleur gris
Nombre de fermetures 3

Identification et classification

Référence article 81290007
EAN / GTIN 4018754168057
Réf. fabricant 81290007
Article hors catalogue L60010 5470
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Tôles d’acier

Caractéristique(s):

  • Hauteur mm (h): 88 mm
  • Longueur mm (L): 530 mm
  • Poids: 2750 g
  • Poids kg: 2 750 kg
  • Largeur mm (b): 180 mm