Skrzynka na osprzęt 413 mm x 225 mm x 64 mm

Nr art.: 81271013
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu walizka
Materiał z tworzywa sztucznego
Szerokość zewnętrzna 413 mm
Wysokość zewnętrzna 225 mm
Głębokość zewnętrzna 64 mm
Masa 0,784 kg
Zapięcie Klamra
Właściwości Do układania w stosy
Wyposażenie Uchwyt do przenoszenia
Kolor Szare

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 81271013
EAN / GTIN 4018754258192
Numer producenta 81271013
Numer L L60010 6371
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • wyjątkowo obciążalny dzięki zastosowaniu solidnego tworzywa ABS
  • Kształt pozwala na bezpieczne układanie w stosy, a uchwyt zapewnia wygodny transport
  • Odpowiednie wkładki z pianki są dostępne osobno
  • Zamek zapasowy: 89931002

Cecha szcz.:

  • Wysokość w mm (h): 64 mm
  • Długość w mm (L): 413 mm
  • Masa: 784 g
  • Waga w kg: 0 784 kg
  • Szerokość w mm (b): 225 mm