• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Scatola di montaggio 413 mm x 225 mm x 64 mm

Codice art.: 81271013
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Colore grigio
Tipo di prodotto Valigetta
Caratteristica Es. impilabile
Dotazione Maniglia
Chiusura Fibbia
Larghezza dimensione esterna 413 mm
Altezza dimensione esterna 225 mm
Profondità dimensione esterna 64 mm
Materiale plastica
Peso 0,784 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 81271013
EAN / GTIN 4018754258192
Codice del produttore 81271013
Numero-L L60010 6371
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Particolarmente resistente grazie all’utilizzo di robusta plastica ABS
  • la forma consente un impilamento sicuro, la maniglia di trasporto un trasporto confortevole
  • Gli inserti in schiuma abbinati sono disponibili separatamente
  • Tappo di ricambio: 89931002

Proprietà:

  • Altezza mm (h): 64 mm
  • Lunghezza mm (L): 413 mm
  • Peso: 784 g
  • Peso kg: 0.784 kg
  • Larghezza mm (b): 225 mm