{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | walizka | |
| Materiał | z tworzywa sztucznego | |
| Szerokość zewnętrzna | 413 mm | |
| Wysokość zewnętrzna | 230 mm | |
| Głębokość zewnętrzna | 57 mm | |
| Masa | 0,736 kg | |
| Zapięcie | Klamra | |
| Właściwości | Do układania w stosy | |
| Wyposażenie | Uchwyt do przenoszenia | |
| Kolor | Szare | |
| Liczba zamknięć | 4 |
| Numer artykułu | 81251014 | |
| EAN / GTIN | 4018754258161 | |
| Numer producenta | 81251014 | |
| Numer L | L60010 5765 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |