Boîte à garnitures 413mm x 230mm x 57mm

Réf.: 81251014
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 81251014
EAN / GTIN 4018754258161
Réf. fabricant 81251014
Article hors catalogue L60010 5765
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • particulièrement résistant grâce à l’utilisation de plastique ABS robuste
  • la forme permet un empilement sûr, la poignée un transport confortable
  • des mousses adaptées sont disponibles séparément
  • Bouchon de rechange: 89931001

Caractéristique(s):

  • Hauteur mm (h): 57 mm
  • Longueur mm (L): 413 mm
  • Poids: 736 g
  • Poids kg: 0 736 kg
  • Largeur mm (b): 230 mm

Conseillers produits et services

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier

Disponibilité