Wózek warsztatowy 95/7 PRO z 7 szufladami 496 x 827 x 1020 mm, niebieski, RAL 270 30 35

Nr art.: 81200164
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 9005
Część opisana Cały artykuł; Obudowy
Powłoka lakierowany
Odcień, Niebieskie Niebieski azurowy; Czarny głęboki
Część opisana, Niebieski azurowy Seitenwände
Seria 95/7 PRO
Oznaczenie producenta 95/7 PRO
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Niebieskie; Czarny
Szerokość całkowita Bg 827 mm
Głębokość całkowita Tg 496 mm
Wys. całkowita Hg 1 020 mm
Z szufladami tak
Liczba szuflad 7 szt.
Wysokość frontu HfS 118 mm; 134 mm; 75 mm
Szerokość użytkowa szuflad BnS 528 mm
Głębokość użytkowa szuflad TnS 346 mm
Wysokość użyteczna szuflad HnS 118 mm; 134 mm; 75 mm
Długość wysuwania (częściowe/pełne wysunięcie) 100 %
Blokada wysuwu szuflady tak
Nośność szuflad 30 kg; 45 kg
Z uchwytem do pchania tak
Ze ścianką perforowaną tak
Szerokość otworu 9 mm
Wysokość otworu 9 mm
Rozstaw otworów 37 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann tak
Z półką tak
Przygotowanie do kłódki nie
Z ochroną przed uderzeniami tak
Materiał płyty z blachy stalowej
Kształt płytki prostokątny
Z podwyższoną krawędzią tak
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 4 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Materiał koła/rolki ogumienie pełne
Zakres zastosowania Wózki narzędziowe, warsztatowe
Rodzaj produktu Wózki narzędziowe, warsztatowe
Maks. nośność 750 kg
Masa 71,5 kg
Z blatem roboczym / pokrywą tak
Na rolkach tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 81200164
EAN / GTIN 4018754334674
Numer producenta 81200164
Numer L L60300 9
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • 7 wyjmowanych szuflad z praktycznym mechanizmem pełnego wysuwu; prowadnice z koszykami kulkowymi zapewniają płynne działanie.
  • Ta przestronna półka jest w całości spawana i niezawodnie uszczelniona, co zapewnia ochronę wnętrza warsztatu.
  • Odporne na olej i kwasy, lekko obracające się kółka (125 mm) z osłoną chroniącą przed włóknami zabezpieczają łożyska przed zanieczyszczeniami i włóknami; wyposażone w 2 hamulce blokujące.
  • Centralny zamek cylindryczny z kluczem odchylanym; zabezpieczenie przed wywróceniem zapobiega jednoczesnemu wysunięciu kilku szuflad.
  • Obwodowa osłona z amortyzacją uderzeń skutecznie chroni wózek warsztatowy i otoczenie przed uszkodzeniami w razie uderzeń.
Właściwości:
  • Trzystopniowa koncepcja bezpieczeństwa:
    • Centralny zamek z bocznym zamkiem cylindrycznym z kluczem odchylanym
    • Indywidualna blokada zapobiega przypadkowemu otwarciu podczas jazdy
    • Zabezpieczenie przed wywróceniem – nie ma możliwości jednoczesnego wysunięcia kilku szuflad
  • lakierowana na czarno stalowa rączka ze wzmocnionym połączeniem z korpusem
  • obwodowa osłona przeciwuderzeniowa z amortyzacją uderzeń
  • szczelnie spawana, wytrzymała powierzchnia robocza i półka
  • Odporne na oleje i kwasy, płynnie poruszające się kółka z prowadzeniem kulkowym (średnica rolek 125 mm) z osłoną chroniącą łożyska przed zanieczyszczeniami i włóknami, wyposażone w dwa hamulce blokujące
  • W zestawie uchwyt na rolki papieru i puszki z aerozolem
  • 7 wyjmowanych szuflad (czarne, RAL 9005) z pełnym wysuwem i prowadnicami kulkowymi
  • dwustronne siatki z otworami do haków nr 8031–8041, np. do większych narzędzi
  • możliwość wyposażenia w wkładki STAHLWILLE Standard i TCS

Cecha szcz.:

  • liczba szuflad: 7
  • Nośność: 750 kg
  • Nośność szuflad: 30 kg
    30 kg
    45 kg
  • Wymiary wewnętrzne szuflad: 528 x 346 x 75 mm (4x)
    528 x 346 x 118 mm (2x)
    528 x 346 x 134 mm (1x)
  • Skróty kolorów: RAL 270 30 35; RAL 9005
  • Kolor: niebieski, RAL 270 30 35; czarny, RAL 9005
  • Wysokość w mm (h): 1020 mm
  • Długość w mm (L): 496 mm
  • Nr.: 95/7 B PRO
  • Waga w kg: 71 500 kg
  • Szerokość w mm (b): 827 mm