{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7016; RAL 9005 | |
| Część opisana | Cały artykuł; Obudowy | |
| Powłoka | lakierowany | |
| Odcień, Szare | Szary antracytowy; Czarny głęboki | |
| Seria | 95/7 PRO | |
| Część opisana, Szary antracytowy | Gehäuse; Schubladen; gesamter Artikel; Gehäuse; Schubladen; gesamter Artikel | |
| Część opisana, Czarny głęboki | Schubladen | |
| Oznaczenie producenta | 95/7 PRO | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | Szare; Czarny | |
| Szerokość całkowita Bg | 827 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 496 mm | |
| Wys. całkowita Hg | 1 020 mm | |
| Z szufladami | tak | |
| Liczba szuflad | 7 szt. | |
| Wysokość frontu HfS | 118 mm; 134 mm; 75 mm | |
| Szerokość użytkowa szuflad BnS | 528 mm | |
| Głębokość użytkowa szuflad TnS | 346 mm | |
| Wysokość użyteczna szuflad HnS | 118 mm; 134 mm; 75 mm | |
| Długość wysuwania (częściowe/pełne wysunięcie) | 100 % | |
| Blokada wysuwu szuflady | tak | |
| Nośność szuflad | 30 kg; 45 kg | |
| Z uchwytem do pchania | tak | |
| Ze ścianką perforowaną | tak | |
| Szerokość otworu | 9 mm | |
| Wysokość otworu | 9 mm | |
| Rozstaw otworów | 37 mm | |
| Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | tak | |
| Z półką | tak | |
| Przygotowanie do kłódki | nie | |
| Z ochroną przed uderzeniami | tak | |
| Materiał płyty | z blachy stalowej | |
| Kształt płytki | prostokątny | |
| Z podwyższoną krawędzią | tak | |
| Typ rolek | Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający, Koła skrętne | tak | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 4 szt. | |
| Liczba kół/rolek łącznie | 4 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 125 mm | |
| Materiał koła/rolki | ogumienie pełne | |
| Zakres zastosowania | Wózki narzędziowe, warsztatowe | |
| Rodzaj produktu | Wózki narzędziowe, warsztatowe | |
| Maks. nośność | 750 kg | |
| Masa | 71,5 kg | |
| Z blatem roboczym / pokrywą | tak | |
| Mobilne | tak |
| Numer artykułu | 81200163 | |
| EAN / GTIN | 4018754334667 | |
| Numer producenta | 81200163 | |
| Numer L | L60300 2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |