Separator and puller set

Nr art.: 8109830
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Rozstaw maks. 75 mm
Min. głębokość mocowania 280 mm
Rodzaj produktu Ściągacz dwuramienny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8109830
EAN / GTIN 4036976103540
Numer producenta 8109830
Numer L L60160 1715
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • In sheet metal case
  • In robust sheet metal case

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • 3D data available: no
  • Anti-slip device on spindle available: no
  • Can be retrofitted with hydraulic spindle: no
  • Clamping bracket available: no
  • Clamping width (max.): 75 mm
  • Clamping width (min.): 12 mm
  • Design: With sheet metal box
  • Hook brake present: no
  • Hook parallel displaceable: no
  • Hook swivelling: no
  • Hydraulic spindle available: no
  • Quick release lever available: no
  • REACH registration available: no
  • Reversible arms available: no
  • Scale graduation available: no
  • Screws included: no
  • Spindle anti-slip device: no
  • Spindle tip exchangeable: no
  • Usable clamping depth b [mm]: 280 mm
  • VDE certified: no