Zestaw narzędzi do odcinania i ściągania 1.38/0+1.38/AV+1.40/0

Nr art.: 8109750
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Rozstaw maks. 60 mm
Min. głębokość mocowania 225 mm
Rodzaj produktu Ściągacz dwuramienny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8109750
EAN / GTIN 4036976103533
Numer producenta 8109750
Numer L L60160 5875
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Zestaw składający się z urządzenia do oddzielania i zdejmowania wraz z przedłużką
W solidnej blaszanej skrzynce

Cecha szcz.:

  • Wersja: z blaszaną skrzynką
  • Głębokość robocza b [mm]: 225 mm
  • Rozpiętość (min.): 5 mm
  • Rozpiętość (maks.): 60 mm
  • izolacja 1000 V: nie
  • Dostępne dane 3D: nie
  • Na wrzecionie znajduje się zabezpieczenie przed ześlizgnięciem: nie
  • Haki z możliwością przesuwania równoległego: nie
  • Hak obrotowy: nie
  • Zamontowany hamulec hakowy: nie
  • Obecny jest wrzeciono hydrauliczne: nie
  • Możliwość doposażenia w wrzeciono hydrauliczne: nie
  • Dostępna dźwignia szybkiego zaciskania: nie
  • Śruby w zestawie: nie
  • Obecna skala: nie
  • W zestawie znajduje się uchwyt zaciskowy: nie
  • Zabezpieczenie przed ześlizgnięciem się wrzeciona: nie
  • Wymienna końcówka wrzeciona: nie
  • dostępne są ramiona z możliwością obracania: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie