Skrzynia transportowa 13216/3 513 mm x 228 mm x 360 mm

Nr art.: 81091003
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Skrzynki na narzędzia
Materiał z blachy stalowej
Szerokość zewnętrzna 513 mm
Wysokość zewnętrzna 228 mm
Głębokość zewnętrzna 360 mm
Masa 11 kg
Zapięcie Zacisk
Właściwości Zamykane kłódką
Wyposażenie Szuflady; Uchwyt do przenoszenia
Wersja 3 szt.
Kolor RAL RAL 3020
Odcień, Czerwony Czerwony luminescencyjny
Kolor Czerwony
Liczba, Szuflady 3
Liczba zamknięć 2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 81091003
EAN / GTIN 4018754180547
Numer producenta 81091003
Numer L L60010 3445
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • z 3 szufladami, schowkiem w pokrywie i zamkiem zabezpieczającym
  • Uchwyt na pokrywie oraz szerokie, amortyzowane uchwyty z boku, z powłoką z tworzywa sztucznego
  • wysokiej jakości, solidny system prowadnic z pełnym wysuwem
  • łatwo wyjmowane szuflady
  • Indywidualne wyposażenie blachy perforowanej w zaciski sprężynowe nr 8050

Cecha szcz.:

  • Wysokość w mm (h): 360 mm
  • Długość w mm (L): 513 mm
  • Masa: 11000 g
  • Waga w kg: 11 000 kg
  • Szerokość w mm (b): 228 mm