Maleta de transporte 13216/3 513mm x 228mm x 360mm

Número de artículo: 81091003
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto
Caja de herramientas
Material
chapa de acero
Medida exterior anchura
513 mm
Medida exterior altura
228 mm
Medida exterior profundidad
360 mm
Peso
11 kg
Cierre
Cierre de tensión
Propiedad
Se puede cerrar con candado
Equipamiento
Cajones; Asa de transporte
Modelo
3 piezas
Color RAL
RAL 3020
Color, rojo
Rojo brillante
Color
rojo
Cantidad, Cajones
3
Número de cierres
2

Identificación y clasificación

Número de artículo 81091003
EAN / GTIN 4018754180547
Número del fabricante 81091003
Número L L60010 3445
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Con 3 cajones, un compartimento con tapa y cerradura de seguridad
  • Asa de transporte en la tapa y asas de transporte laterales anchas, recubiertas de plástico y accionadas por resorte
  • Sistema de guías de deslizamiento estable y de alta calidad con guías de extracción total
  • Cajones fácilmente extraíbles
  • Montaje individual de la placa perforada con pinzas de resorte nº 8050

Característica:

  • Altura mm (h): 360 mm
  • Longitud mm (L): 513 mm
  • Peso: 11000 g
  • Peso en kg: 11.000 kg
  • Anchura mm (b): 228 mm