Carrying case 3-piece 83/010 475mm x 420mm x 150mm

Nr art.: 81060000
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
Farbe grün
Ausführung 3-teilig
Produktart Werkzeugkasten
Eigenschaft mit Vorhängeschloss verschließbar
Ausstattung Tragegriff
Außenmaß Breite 475 mm
Außenmaß Höhe 420 mm
Außenmaß Tiefe 150 mm
Gewicht 3,64 kg
fahrbar nein

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 81060000
EAN / GTIN 4018754051137
Numer producenta 81060000
Numer L L60010 4021
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Descripción:

Características:
  • 3 piezas
  • Se puede cerrar con candado

Característica:

  • Altura mm (h): 150 mm
  • Longitud mm (L): 475 mm
  • Peso: 3600 g
  • Peso en kg: 3.640 kg
  • Anchura mm (b): 420 mm