{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color | Color verde | |
| Modelo | 3 piezas | |
| Tipo de producto | Caja de herramientas | |
| Propiedad | Se puede cerrar con candado | |
| Equipamiento | Asa de transporte | |
| Medida exterior anchura | 475 mm | |
| Medida exterior altura | 420 mm | |
| Medida exterior profundidad | 150 mm | |
| Peso | 3,64 kg | |
| Móvil | no |
| Número de artículo | 81060000 | |
| EAN / GTIN | 4018754051137 | |
| Número del fabricante | 81060000 | |
| Número L | L60010 4021 | |
| Fabricante/responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |