{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Eckrohrzange (leichtere Ausführung) | |
| Kształt szczęk | spiczasta | |
| Położenie szczęk | odsadzone | |
| Kątowniki, odsadzone | 45 stopni | |
| Materiał szczęk | stal chromowo-wanadowa | |
| Jednostka miary rozstawu | wymiar metryczny | |
| Rozstaw maks. | 59 mm | |
| Możliwość użycia do | Rura (średnica zewnętrzna), system imperialny | |
| Średnica maks. | 1 1/2 cal | |
| Typ przegubu | Przegub regulowany | |
| Precyzyjna regulacja z zapadką | zak | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Kleszcze do rur | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | hartowana | |
| Metoda produkcji | Kute | |
| Długość całkowita | 425 mm | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 810400 1.1/2 | |
| EAN / GTIN | 4045197167019 | |
| Numer producenta | 810400 1.1/2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |