Kleszcze kątowe (wersja lekka), ⌀ rury: 1cal

Nr art.: 810400 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
303 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ rury (cal) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Eckrohrzange (leichtere Ausführung)
Kształt szczęk spiczasta
Położenie szczęk odsadzone
Kątowniki, odsadzone 45 stopni
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Rozstaw maks. 45 mm
Możliwość użycia do Rura (średnica zewnętrzna), system imperialny
Średnica maks. 1 cal
Typ przegubu Przegub regulowany
Precyzyjna regulacja z zapadką zak
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Kleszcze do rur
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia hartowana
Metoda produkcji Kute
Długość całkowita 315 mm
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 810400 1
EAN / GTIN 4045197167002
Numer producenta 810400 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Typ szwedzki, smukłe szczęki pod kątem 45°. Całkowicie odkuwane, z nierozłączną nakrętką nastawczą.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, wycinana laserowo, hartowana i niklowana.