Wózek piętrowy

Nr art.: 8100
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski enzians
Kolor Niebieskie
Z powierzchnią ładunkową tak
Materiał powierzchni ładunkowej Płyta drewnopodobna
Szerokość powierzchni ładunkowej 500 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 850 mm
Nośność na powierzchnię ładunkową 90
Szerokość użytkowa 500 mm
Głębokość użytkowa 850 mm
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 160 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki TPE
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Kształtownik stalowy; konstrukcja z rur stalowych
Tragfähigkeit max. 500 kg
Szerokość łącznie Bg 509 mm
Głębokość całkowita Tg 1 019 mm
Wysokość całkowita Hg 1 111 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8100
EAN / GTIN 4017976181004
Numer producenta 8100
Numer L L90080 87
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

system modułowy: Spawana z rur stalowych i profili stalowych, lakierowana proszkowo na kolor niebieski RAL 5007, konstrukcja skręcana. Ściany czołowe otwarte. 1 stała i 2 regulowane półki z płyt drewnopochodnych, wykończenie imitujące buk. Półki o regulowanej wysokości, podziałka 100 mm. Nośność każdej półki wynosi 90 kg. 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe, opony z TPE, piasty na łożyskach rolkowych. blokady na kołach skrętnych

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 500
  • Nośność półki (kg): 90
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 850
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 500
  • Długość całkowita (mm): 1019
  • Całkowita szerokość (mm): 509
  • Całkowita wysokość (mm): 1111
  • Wysokość kondygnacji (mm): 228, 628, 1028
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 160 × 40