{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | czarny | |
| Możliwość użycia do | Klucze do śrub | |
| Liczba uchwytów | 8 | |
| Materiał podstawy | stal | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt zaciskowy | |
| Długość | 235 mm | |
| Szerokość | 144 mm | |
| Głębokość | 47 mm | |
| Masa | 0,062 kg |
| Numer artykułu | 80410235 | |
| EAN / GTIN | 4018754051038 | |
| Numer producenta | 80410235 | |
| Numer L | L60010 5070 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |