Soporte para llave Dimensiones 235 x 144 x 47mm

Número de artículo: 80410235
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Color negro
Aptitud para Llave
Cantidad de alojamientos 8
Material placa base acero
Tipo de producto Soporte de apriete
Longitud 235 mm
Anchura 144 mm
Profundidad 47 mm
Peso 0,062 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 80410235
EAN / GTIN 4018754051038
Número del fabricante 80410235
Número L L60010 5070
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Portaherramientas que ahorra espacio con un práctico sistema de clip
  • para 8 llaves
  • De acero robusto
  • Clip de plástico resistente
  • Adecuado para paneles y placas perforadas con un patrón de orificios de 9 x 9 mm
  • Sujeción sencilla y sin herramientas
  • El soporte sin tornillos evita arañazos en la pared perforada

Característica:

  • Longitud mm (L): 235 mm
  • Peso: 62 g