{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | luzem | |
| Skok | 0,05 mm | |
| Grubość min. | 0,015 mm | |
| Długość listków | 88,9 mm | |
| Technika pomiarowa | analogowy | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Rodzaj produktu | Szczelinomierz | |
| Długość całkowita L | 125 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Materiał | stal stopowa | |
| Masa | 80 g |
| Numer artykułu | 804.U | |
| EAN / GTIN | 3148512040002 | |
| Numer producenta | 804.U | |
| Numer L | L60130 587 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |