JAUGES D'EPAISSEUR EN POUCES

Réf.: 804.U
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
Emballage En vrac
Pas 0,05 mm
Epaisseur min. 0,015 mm
Longueur de lame 88,9 mm
Métrologie analogique
Configurable non
Type de produit jauge d’épaisseur
Longueur totale L 125 mm
Sommaire pièce unique
Matériau acier inoxydable
Poids 80 g

Identification et classification

Référence article 804.U
EAN / GTIN 3148512040002
Réf. fabricant 804.U
Article hors catalogue L60130 587
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Longueur de la lame: 88,9 mm

Caractéristique(s):

  • Poids en grammes: 80