Tyre removing tool

Nr art.: 8032270
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Odcień, Srebrna Srebrny szary
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor srebrna
Rodzaj produktu Łyżki stalowe
Długość całkowita 300 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8032270
EAN / GTIN 4036976106084
Numer producenta 8032270
Numer L L60160 400
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

For releasing stuck truck tyres

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Total length [mm]: 300 mm
  • VDE certified: no