Universal ball joint puller

Nr art.: 8030810
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Maks. rozstaw widełek 23 mm
Maks. wielkość nominalna przegubu kulowego 65 mm
Rodzaj produktu Ściągacz przegubów kulistych
Zewnętrzny sześciokąt 19 mm
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8030810
EAN / GTIN 4036976106039
Numer producenta 8030810
Numer L L60160 2514
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • For pressing out the ball joint pins when removing car and truck ball joints
  • Body and lever made of heat-treated steel 31CrV3
  • Drop-forged and tempered

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • 3D data available: no
  • Anti-slip device on spindle available: no
  • Clamping bracket available: no
  • Clamping height B (max.) [mm]: 65 mm
  • Clamping width [mm]: 23 mm
  • Fork depth [mm]: 24 mm
  • REACH registration available: no
  • Reversible arms available: no
  • Spindle anti-slip device: no
  • VDE certified: no
  • Width across flats [mm: 19