{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Czarny; Srebrna | |
| Kształt szczęk | Szerokie | |
| Długość szczęk | 50 mm | |
| Szerokość szczęk | 25 mm | |
| Wykonanie szczęk | Ząbkowane; wersja gładka | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce nieokreślone | |
| Właściwości | Szczęki obrotowe | |
| Materiał | stal | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Długość całkowita L | 340 mm | |
| Masa całkowita | 470 g |
| Numer artykułu | 797 | |
| EAN / GTIN | 4000896031825 | |
| Numer producenta | 797 | |
| Numer L | L60140 891 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |