Pinza para muelles de freno ∙ 317 mm

N.º do artigo: 797
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Cor negro; plateado
Forma do mordente/boca largo(a)
Comprimento do mordente/boca 50 mm
Largura do mordente/boca 25 mm
Modelo de mordente/boca Con dentado; forma lisa
Tipo de articulação articulação encaixada
Índice peça individual
Tipo de produto alicate não especificado
Propriedades mordentes rotativos
Material Aço
Superfície cromado
Comprimento total L 340 mm
Peso total 470 g

Identificação e classificação

Número do artigo 797
EAN/GTIN 4000896031825
Número do fabricante 797
Número L L60140 891
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

Aplicación:
Forros de freno adheridos y fijados mediante remaches (frenos de tambor en la parte posterior)
  • Garra móvil
  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 317 mm
  • Peso neto (kg): 0.47 kg