Zestaw wierteł spiralnych do drewna, liczba wierteł: 5

Nr art.: 795315 5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba wierteł Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba narzędzi 5 szt.
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Opakowanie Plastikowa obudowa
Min. średnica skrawania Dc min. 3 mm
Maks. średnica skrawania Dc max. 10 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Liczba ostrzy Z 2
Kierunek skrętu prawe
Materiał skrawający HSS
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 795315 5
EAN / GTIN 9002696292630
Numer producenta 013C0005K
Producent/osoba odpowiedzialna Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 Sankt Josef, Österreich, www.fisch-tools.com

Opis

Wykonanie:

Szlifowane, precyzyjne wykonaniez 2 ostrzami, 2 wstępne i ostrze centrujące.
Wiertło kręte do drewna HSS o dużej twardości. Specjalny ząb wstępny zapewnia czyste wiercenie, dzięki podwójnej fazie wstecznej osiąga się perfekcyjne bicie.

Zawartość:

złożony z nr 795305.

Zawartość:

Wiertła nr 795305: po 1 szt. rozm. 4; 5; 6; 8; 10