• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Sada spirálových vrtáků do dřeva, Počet vrtáků: 5

Artiklové číslo: 795315 5
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet vrtáků Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah Sada / sortiment
Řezný materiál HSS
Průměr břitu, min. Dc min. 3 mm
Počet břitů Z 2
Počet přepážek 5 ks
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Obal plastový kufr
Průměr břitu, max. Dc max. 10 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Směr šroubovice pravý
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vrtáky do plného

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 795315 5
EAN / GTIN 9002696292630
Číslo výrobce 013C0005K
Výrobce/odpovědná osoba Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 Sankt Josef, Österreich, www.fisch-tools.com

Popis

Provedení:

Broušené přesné provedení se 2 břity, 2 předřezávací a 1 středicí hrot.
Spirálové vrtáky do dřeva HSS s vysokou tvrdostí. Speciální předřezávací závitníky pro čisté výsledky vrtání, díky dvojité fazetce hřbetu perfektní obvodová házivost.

Obsah:

Sestavené z č. 795305.

Obsah:

Vrták č. 795305: po 1 ks vel. 4; 5; 6; 8; 10