• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Replacement mirror for no. 12921N D.40mm

Nr art.: 79401040
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
Średnica 40 mm
Rodzaj produktu Lusterko
Kształt lusterka kształt okrągły
Długość całkowita 7,5 cm
Szerokość łącznie 4,1 cm
Masa całkowita 15 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 79401040
EAN / GTIN 4018754167081
Numer producenta 79401040
Numer L L60010 5071
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Cecha szcz.:

  • Diameter (mm): 40 mm
  • Height mm (h): 25 mm
  • Length mm (L): 75 mm
  • Weight: 15g
  • Width mm (b): 41 mm