Zapasowe lusterko do nr 12921N, średnica 30 mm

Nr art.: 79401030
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Średnica 30 mm
Rodzaj produktu Lusterko
Kształt lusterka kształt okrągły
Długość całkowita 6,3 cm
Szerokość łącznie 3 cm
Masa całkowita 10 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 79401030
EAN / GTIN 4018754167074
Numer producenta 79401030
Numer L L60010 3583
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Cecha szcz.:

  • Średnica (mm): 30 mm
  • Wysokość w mm (h): 25 mm
  • Długość w mm (L): 63 mm
  • Masa: 10 g
  • Szerokość w mm (b): 30 mm