• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Replacement mirror for no. 12920N

Nr art.: 79401001
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
Długość lusterka 65 mm
Szerokość lusterka 43 mm
Z przegubem tak
Rodzaj produktu Lusterko
Kształt lusterka prostokąt
Materiał ramy metal
Z drążkiem teleskopowym tak
Długość całkowita 13,5 cm
Szerokość łącznie 5,7 cm
Masa całkowita 39 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 79401001
EAN / GTIN 4018754167050
Numer producenta 79401001
Numer L L60010 2965
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Cecha szcz.:

  • Mirror dimensions mm: 65x43 mm
  • Height mm (h): 24 mm
  • Length mm (L): 135 mm
  • Weight: 39g
  • Width mm (b): 57 mm