{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Nastawienie | automatyczne | |
| Materiał | Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym | |
| Masa całkowita | 136 g | |
| Położenie szczęk | odsadzone | |
| Kątowniki, odsadzone | 90 stopni | |
| Możliwość użycia do | Żyła pojedyncza; Wiązka przewodów | |
| Maks. przekrój poprzeczny, Wiązka przewodów | 1,5 mm2 | |
| Kolor | Niebieskie; Szare | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do ściągania izolacji | |
| Właściwości | Funkcja odizolowywania; Funkcja cięcia |
| Numer artykułu | 793940PB | |
| EAN / GTIN | 3662424101151 | |
| Numer producenta | 793940PB | |
| Numer L | L60130 10620 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |