{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Impostazione | automatica | |
| Materiale | Plastica rinforzata in fibra di vetro | |
| Peso totale | 136 g | |
| Posizione ganasce/forchetta | forma piegata | |
| Angolare, forma piegata | 90 gradi | |
| Per | individual cores; multi-core cables | |
| Sezione trasversale max., Conduttore multiplo | 1,5 mm2 | |
| Colore | blue; grey | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Pinza spelafili | |
| Caratteristiche | stripping function; cutting function |
| Référence article | 793940PB | |
| EAN / GTIN | 3662424101151 | |
| Réf. fabricant | 793940PB | |
| Article hors catalogue | L60130 10620 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |