Trzon zaworu, szczypce do pierścieni uszczelniających ∙ Długość: 270 mm

Nr art.: 791-8
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych
Właściwości Szczęki obrotowe
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia niklowane
Metoda produkcji Hartowana
Długość całkowita L 270 mm
Masa całkowita 340 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 791-8
EAN / GTIN 4000896061068
Numer producenta 791-8
Numer L L60140 1302
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Długie szczęki umożliwiają prawidłowe usunięcie uszczelniaczy trzonków zaworów niskiego położenia (wielozaworowy)
  • Hartowane szczęki, zęby poprzeczne, powlekane metodą zanurzeniową
  • Na przykład Audi ∙ FORD ∙ OPEL
  • Proste
  • Powierzchnia: niklowany
  • Made in Germany
  • Wymiary / Długość: 270 mm
  • Waga netto (kg): 0,34 kg