Przyrząd do kontroli momentu obrotowego ∙ elektroniczny ∙ 50–1100 Nm ∙ Moment dokręcania min.–maks.: 50 – 1100 Nm ∙ Zewnętrzny sześciokąt 27 mm ∙ dł. x szer. x wys.: 160 mm x 120 mm x 132,5 mm

Nr art.: 7902E
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Przyrząd do kontroli momentu obrotowego
Dokładność pomiaru momentu obrotowego 1 %
Złącze Digimatic; USB
Masa 3,3 kg
Kierunek dociągania strona prawa
Częstotliwość sieciowa 47 Hz; 63 Hz
Stopień ochrony IP IP40
Opakowanie walizka
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Przełączalny odczyt tak
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Długość całkowita 160 mm
Szerokość łącznie 120 mm
Wysokość całkowita 132,5 mm
Protokół kontrolny tak
Z wyświetlaczem tak
Typ wyświetlacza LCD
Podświetlenie wyświetlacza tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7902E
EAN / GTIN 4000896150229
Numer producenta 7902E
Numer L L60140 1328
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Prosta i szybka kontrola kluczy dynamometrycznych
  • Prosta, intuicyjna obsługa
  • Ogromny wyświetlacz z cyframi o wysokości 17 mm
  • Funkcja sygnalizacji świetlnej do oceny wartości pomiarowej ORAZ sygnał akustyczny
  • Zakres pomiarowy skalibrowany dla obrotów w prawo
  • Stałe mocowanie zewnętrzne z łbem sześciokątnym ∙ średnica wewnętrzna SW 27 mm
  • Przełączalny wyświetlacz momentu obrotowego w Nm ∙ kgfm ∙ kgfcm ∙ lbf·ft ∙ lbf·in ∙ ft·lb ∙ in·lb
  • Możliwość konfiguracji wyboru żądanych jednostek
  • Materiały montażowe (nie wchodzą w zakres dostawy): Śruby z łbem sześciokątnym ISO 4762 – M10 – 12.9
  • Waga brutto wraz z walizką z tworzywa sztucznego i akcesoriami: ok. 5,0 kg
  • Łatwe wprowadzanie do 15 różnych wartości docelowych i dopuszczalnej tolerancji w zakresie ± 15%
  • Dokładność ± +1% (maksymalne odchylenie wyświetlacza)
  • Wyświetlacz cyfrowy ∙ 3 metody pomiaru
    • Automatyczne wykrywanie punktu przełamania (First Peak ∙ Klick)
    • Pomiar wartości szczytowej (Final Peak ∙ Dial)
    • Aktualna wartość pomiarowa/wyświetlana (Track)
  • 3-krotność sygnału wyniku pomiaru:
    • Wyświetlacz cyfrowy z czcionką o wysokości 17 mm
    • Funkcja sygnalizacji świetlnej do oceny wartości momentu obrotowego (żółty = zbyt niski ∙ zielony = w normie ∙ czerwony = zbyt wysoki)
    • Sygnał akustyczny
  • Solidna obudowa aluminiowa do zastosowań warsztatowych, powierzchnia lakierowana proszkowo
  • Duży, czytelny, podświetlany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście
  • Możliwość samodzielnej pracy za pośrednictwem power banku (5 V ∙ A)
  • Maksymalne zużycie energii elektrycznej: 0,5 Wh ∙ klasa efektywności energetycznej 6
  • Funkcja szybkiego testu z automatycznym resetem, bez wartości docelowej i specyfikacji tolerancji, bez oceny
  • Kompatybilny z oprogramowaniem testowym HAZET do testowania momentu obrotowego 7901E-D, gniazdo micro USB dla zasilanie i przesyłanie danych
  • Klasa ochrony IP 40, wyświetlacz i klawiatura membranowa odporna na zachlapanie
  • 10 języków menu do wyboru: niemiecki ∙ angielski ∙ francuski ∙ hiszpański ∙ włoski ∙ duński ∙ fiński ∙ szwedzki ∙ norweski ∙ portugalski
  • Zakres dostawy obejmuje:
    • Zasilacz USB, napięcie wyjściowe 90–264 V AC przy częstotliwości 47–63 Hz: 5 V ∙ 1000 mA ∙ gniazdo USB 2.0 A W zestawie adaptery z wtyczkami dla krajów UE ∙ Wielkiej Brytanii ∙ USA ∙ Australii
    • Kabel (2 m) z wtykiem USB 2.0 typu A – wtyk USB 2.0 typu MICRO B
    • Certyfikat kalibracji i skrócona instrukcja obsługi (szczegółowa instrukcja obsługi dostępna do pobrania online)
    • Solidne zamocowanie na stole warsztatowym
  • Napęd: Zewnętrzny sześciokąt 27 mm
  • Wymiary / Długość: 160 mm x 120 mm x 132,5 mm
  • Waga netto (kg): 3,3 kg